A-MDUNR 16-3 Barres d'alésage à serrage par pince avec trous d'arrosage pour plaquettes à 55° négatif

Réf.: 3606578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606578
EAN / GTIN 7291075088717
Réf. fabricant 3606578
Article hors catalogue L23990 819

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 10″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.67″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 10″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -13 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.58″

Produits adaptés

Plaquettes