S12M STFPL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Réf.: 3606539
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3606539
    EAN / GTIN 7291075065282
    Réf. fabricant 3606539
    Article hors catalogue L23990 357

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 11 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TPMT 110204-PF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm
    • Diamètre alésage minimum_2 (DMIN_2) 15 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 4 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 27 mm
    • Hauteur attachement (H) 11 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes