PTGNL 2020X-16X-JHP-MC Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Carrying TNMX and TNMG Triangular Inserts

Réf.: 3605971
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3605971
EAN / GTIN 7291075356977
Réf. fabricant 3605971
Article hors catalogue L23990 791

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 95 mm, Longueur tête (LH) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 95 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout