Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de mors doux Acier de cémentation 21MnCr5 125

Réf.: 360520 125

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 39,8 mm
Longueur mors l 22 mm
Pour type 125
Pour code couleur TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360520 125
Réf. fabricant 6921884036100

Description

Utilisation:

Pour la fabrication de mors spéciaux.