A25R PWLNR-06G Lever Lock Boring Bars with Coolant Holes Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3603675
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITURNLD
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3603675
    EAN / GTIN 7291075281958
    Réf. fabricant 3603675
    Article hors catalogue L23990 304

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 060404-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 35 mm
    • Hauteur attachement (H) 23 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITURNLD" Afficher tout