A20Q PCLNL-09G Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3603641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603641
EAN / GTIN 7291075261585
Réf. fabricant 3603641
Article hors catalogue L23990 299

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -15 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 30 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout