C4 PCLNR-27050-09X-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying CNMX or CNMG Inserts

Réf.: 3603578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603578
EAN / GTIN 7291075301014
Réf. fabricant 3603578
Article hors catalogue L23990 1684

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 74 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "CAMFIX" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop