PCLOR 20-6-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Toolholders for Unique Double-Sided 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3603418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie DOVEIQTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603418
EAN / GTIN 7291075325270
Réf. fabricant 3603418
Article hors catalogue L23990 908

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.6″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): COMG 64
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
  • Largeur attachement (B): 1-1/4″

Produits adaptés

De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout