PCLOR 20-5-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Toolholders for Unique Double-Sided 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3603416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série DOVEIQTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3603416
    EAN / GTIN 7291075325256
    Réf. fabricant 3603416
    Article hors catalogue L23990 904

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1.3″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1.6″
    • Longueur tête (LH): 1.3″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 5/8″
    • Identification plaquette étalon (MIID): COMG 54
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
    • Largeur attachement (B): 1-1/4″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout