SDNCN 10-13-SL Screw Lock Toolholders for 55° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle, High Rigidity in Profiling Applications

Réf.: 3603393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603393
EAN / GTIN 7291075323290
Réf. fabricant 3603393
Article hors catalogue L23990 862

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4″ ,Longueur tête (LH) 0.98″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.31″
  • Longueur tête (LH): 0.98″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.433″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop