PDJCR 10-3S-JHP Outils à levier avec canaux pour arrosage haute pression pour plaquettes losangiques positives de 55° pour machines automatiques suisses

Réf.: 3603373
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603373
EAN / GTIN 7291075323764
Réf. fabricant 3603373
Article hors catalogue L23990 849

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4″ ,Longueur tête (LH) 1.1″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA): 93 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
  • Longueur tête (LH): 1.1″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DCMT 3..
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″