PCLNL 16-4X-JHP Lever Lock Toolholders for CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts with Channels for High Pressure Coolant

Réf.: 3603313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603313
EAN / GTIN 7291075323498
Réf. fabricant 3603313
Article hors catalogue L23990 1381

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1.3″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1-1/4″
  • Longueur tête (LH): 1.3″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNMX 45. CNMG 43.
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout