PTGNL 2020K-16X 91° Lead Angle Lever Lock External Turning Tools Carrying Negative Triangular Inserts

Réf.: 3603255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603255
EAN / GTIN 7291075331493
Réf. fabricant 3603255
Article hors catalogue L23990 1473

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout