A32T PCLNR-12 Lever Lock Boring Bars Carrying Negative 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3603139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603139
EAN / GTIN 7291075064186
Réf. fabricant 3603139
Article hors catalogue L23990 535

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 45 mm
  • Hauteur attachement (H) 30 mm