C6 SRGCR-45065-12-JHP Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes rondes avec 7° de dépouille et attachements CAMFIX interchangeables

Réf.: 3603124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série CAMFIX
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3603124
    EAN / GTIN 7291075301670
    Réf. fabricant 3603124
    Article hors catalogue L23990 1503

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Angle chanfrein en bout (ECA) 60 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) RCMT 1204MO
    • Longueur hors tout (OAL) 103 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "CAMFIX" Afficher tout