PVACR 1616K-11S-JHP Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Réf.: 3603116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3603116
    EAN / GTIN 7291075310511
    Réf. fabricant 3603116
    Article hors catalogue L23990 83

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 16.2 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VC..1103
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes