SVVCN 1616K-11S Porte-outils avec angle d'attaque à 72.5°, serrage par vis pour plaquettes losange à 35° et angle de dépouille à 7°

Réf.: 3603089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603089
EAN / GTIN 7291075074734
Réf. fabricant 3603089
Article hors catalogue L23990 1936

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC..1103
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm