C4 PWLNL-27050-08X Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Inserts

Réf.: 3602918
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série CAMFIX
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602918
    EAN / GTIN 7291075272154
    Réf. fabricant 3602918
    Article hors catalogue L23990 651

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 74 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Angle chanfrein en bout (ECA) 45 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "CAMFIX" Afficher tout