PCLNR 24-5X Lever Lock Tools Carrying CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3602853
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602853
EAN / GTIN 7291075220117
Réf. fabricant 3602853
Article hors catalogue L23990 1255

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 7″ ,Longueur tête (LH) 1.85″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 2″
  • Longueur tête (LH): 1.85″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 5/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNMX 55. CNMG 54.
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1-1/2″
  • Largeur attachement (B): 1-1/2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout