DSSNR 3232P-19 45° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3602809
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602809
EAN / GTIN 7291075192803
Réf. fabricant 3602809
Article hors catalogue L23990 1595

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 40 mm
  • Longueur tête (LH) 38 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1906
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -5.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -5.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes