DCLNR 4040S-19 R-Clamp Tools with 95° Lead Angle Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3602765
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602765
EAN / GTIN 7291075192360
Réf. fabricant 3602765
Article hors catalogue L23990 1443

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm, Longueur tête (LH) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 50 mm
  • Longueur tête (LH) 42 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMG 1906..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm