A-PCLNR 24-4X Barres d'alésage à levier pour plaquettes CNMX

Réf.: 3602748
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602748
EAN / GTIN 7291075260298
Réf. fabricant 3602748
Article hors catalogue L23990 1991

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.36″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.417″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.89″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.36″
  • Longueur hors tout (OAL): 14″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 2″
  • Hauteur attachement (H): 1.417″

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout