SLANL 3232P-15 TANG-JHP Porte-outils à serrage par vis pour plaquettes tangentielles LNMX avec canaux pour arrosage haute pression.

Réf.: 3602670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602670
EAN / GTIN 7291075301410
Réf. fabricant 3602670
Article hors catalogue L23990 1403

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 40 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1506
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURN" Afficher tout