A40U SVLFCR-22 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3602656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602656
    EAN / GTIN 7291075065527
    Réf. fabricant 3602656
    Article hors catalogue L23990 543

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 2205
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 350 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 70 mm
    • Hauteur attachement (H) 36 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes