S-SLANR 20-11 TANG Barres d'alésage à serrage par vis pour les plaquettes tangentielles LNMX 1506 HT avec 4 arêtes de coupe pour de hauts taux d'enlèvement de matière

Réf.: 3602350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602350
    EAN / GTIN 7291075188851
    Réf. fabricant 3602350
    Article hors catalogue L23990 1019

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.087″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.171″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.87″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNMX 110408L-HT
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.087″
    • Longueur hors tout (OAL): 14″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -15 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.97″
    • Hauteur attachement (H): 1.171″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITURN" Afficher tout