PQLCL 1212M-09S Outils avec serrage de plaquette par levier sur le côté, pour des plaquettes positives carrées avec 7° de dépouille et des pointes à 80°, pour les tours automatiques

Réf.: 3602200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602200
EAN / GTIN 7291075172645
Réf. fabricant 3602200
Article hors catalogue L23990 789

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QCMT 09T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

Plaquettes