DDJNL 12-4 Porte-outils avec angle d'attaque à 93°, à bridage R-Clamp, pour plaquettes ISO négatives DNMG

Réf.: 3602099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602099
EAN / GTIN 7291075192650
Réf. fabricant 3602099
Article hors catalogue L23990 1372

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1.54″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
  • Longueur tête (LH): 1.54″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 4..
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″