DSDNN 2525M-12 Porte-outils extérieurs avec angle d'attaque à 45°, bridage R-Clamp, pour plaquettes ISO négatives SNMG

Réf.: 3602078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602078
    EAN / GTIN 7291075195187
    Réf. fabricant 3602078
    Article hors catalogue L23990 113

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 12.8 mm
    • Longueur tête (LH) 38 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1204
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -7 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes