DSSNL 2525M-12 45° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3602036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602036
EAN / GTIN 7291075192742
Réf. fabricant 3602036
Article hors catalogue L23990 1686

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 39 mm, Longueur hors tout (OAL) 158.3 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 39 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 158.3 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -5.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -5.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm