E10M SWUCR-02 Boring Bars Carrying WCGT Trigon Inserts for Small Diameters

Réf.: 3601989
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601989
EAN / GTIN 7291075161793
Réf. fabricant 3601989
Article hors catalogue L23990 45

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WCGT 020102L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 9 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop