SVJNR 2020K-12F Porte-outils avec serrage par vis et coin de logement pour une meilleure rigidité dans les applications de copiage avec plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3601862
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601862
    EAN / GTIN 7291075146967
    Réf. fabricant 3601862
    Article hors catalogue L23990 1650

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
    • Longueur tête (LH) 25 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VNMG 12T3
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes