S16Q SQLCL-09 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Square Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601574
EAN / GTIN 7291075065107
Réf. fabricant 3601574
Article hors catalogue L23990 611

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QCMT 09T304-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 45 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm

Produits adaptés

Plaquettes