PQLCL 1616H-09 Porte-outils à levier pour plaquettes carrées positives à 7° de dépouille, avec 4 pointes à 80°

Réf.: 3601551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601551
EAN / GTIN 7291075062779
Réf. fabricant 3601551
Article hors catalogue L23990 1454

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur tête (LH) 22 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QCMT 09T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Produits adaptés

Plaquettes