Paire de mors prismatiques 80

Réf.: 360148 80
Remise
257,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage B - A 3,6 mm - 25 mm
Hauteur d'appui C 56,95 mm
D 15 mm
⌀ serrage 90° 6 mm - 8 mm
⌀ serrage 120° 6 mm - 8 mm
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360148 80
EAN / GTIN 4045197801913
Réf. fabricant 360148 80

Description

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Livraison:

Avec vis de fixation.