S25T MWLNL-08W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3601324
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601324
EAN / GTIN 7291075037272
Réf. fabricant 3601324
Article hors catalogue L23990 521

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 35 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm