A25R MWLNL-08W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3601322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601322
    EAN / GTIN 7291075037258
    Réf. fabricant 3601322
    Article hors catalogue L23990 518

    Description

    Omschrijving:

    Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin sparing 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 17 mm
    • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
    • Dmin afsteken 32 mm
    • Totale lengte (OAL) 200 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
    • Schachthoogte (H) 23 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes