S32U MWLNR-06W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3601313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601313
EAN / GTIN 7291075037210
Réf. fabricant 3601313
Article hors catalogue L23990 44

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 19 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -10 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 28 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm