A1612M SXFOR-06DR Boring and Drilling Bars with Coolant Holes Carrying XOMT Inserts

Réf.: 3601292
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601292
EAN / GTIN 7291075096309
Réf. fabricant 3601292
Article hors catalogue L23990 449

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 6 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 15 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout