A-SVUNR 16-2.5 Boring Bars with Internal Coolant Holes Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3601219
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601219
EAN / GTIN 7291075088762
Réf. fabricant 3601219
Article hors catalogue L23990 1317

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.24″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″ ,Hauteur attachement (H) 0.921″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.73″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.24″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.38″
  • Hauteur attachement (H): 0.921″

Produits adaptés

Plaquettes