A-SVUNR 12-2.5 Boring Bars with Internal Coolant Holes Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3601217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601217
    EAN / GTIN 7291075088748
    Réf. fabricant 3601217
    Article hors catalogue L23990 1314

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.04″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.677″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
    • Identification plaquette étalon (MIID): VNMG 2.5-1-NF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.04″
    • Longueur hors tout (OAL): 7″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.2″
    • Hauteur attachement (H): 0.677″

    Produits adaptés

    Plaquettes