• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

S25S PTFNL-16 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Réf.: 3601100
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601100
EAN / GTIN 7291075064414
Réf. fabricant 3601100
Article hors catalogue L23990 154

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -13 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 48 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm