S32T SVLFCR-16 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601078
EAN / GTIN 7291075065503
Réf. fabricant 3601078
Article hors catalogue L23990 603

Description

Aprašymas:

Indexable Internal Turning Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 39.5 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Shank Height (H) 29 mm

Požymis:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1604
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39.5 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 56 mm
  • Shank Height (H) 29 mm