S40U SVLBCR-16 Screw Lock Back Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3601075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601075
EAN / GTIN 7291075065459
Réf. fabricant 3601075
Article hors catalogue L23990 598

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 370 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 160404-FPC
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 370 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -5 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 60 mm
  • Hauteur attachement (H) 36 mm

Produits adaptés

Plaquettes