STGCL 08-2 Porte-outils avec angle d'attaque à 91°, serrage par vis pour plaquettes triangulaires positives à 7° de dépouille

Réf.: 3601033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601033
    EAN / GTIN 7291075095203
    Réf. fabricant 3601033
    Article hors catalogue L23990 1262

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 3-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1/2″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
    • Longueur tête (LH): 1/2″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): TC.. 2
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 1/2″
    • Largeur attachement (B): 1/2″

    Produits adaptés

    Plaquettes