SSBCL 2020K-12 75° Lead Angle Screw Lock Tools Carrying Square Inserts with 7° Clearance Angle

Réf.: 3600960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3600960
    EAN / GTIN 7291075074253
    Réf. fabricant 3600960
    Article hors catalogue L23990 1296

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 19 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
    • Longueur tête (LH) 19 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SC..1204
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes