SRGCR 2020K-10 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes rondes positives à 7° de dépouille

Réf.: 3600936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600936
EAN / GTIN 7291075074185
Réf. fabricant 3600936
Article hors catalogue L23990 2027

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 14 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCMT 10T3MO
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes