SDNCN 1616H-11 Porte-outils neutres avec angle d'attaque à 62.5°, serrage par vis pour plaquettes losange positives à 55° avec angle de dépouille à 7°

Réf.: 3600902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600902
EAN / GTIN 7291075066425
Réf. fabricant 3600902
Article hors catalogue L23990 1947

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DC..11T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm