SCLCR 1616H-09 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes positives rhombiques à 80° et dépouille à 7°

Réf.: 3600861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3600861
    EAN / GTIN 7291075065855
    Réf. fabricant 3600861
    Article hors catalogue L23990 1902

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 14 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
    • Longueur tête (LH) 14 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 09T3
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes