• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

PSBNR 2525M-12 Lever Lock 75° Lead Angle Turning Tools Carrying ISO Negative Square Inserts

Réf.: 3600703
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600703
EAN / GTIN 7291075254563
Réf. fabricant 3600703
Article hors catalogue L23990 1778

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 26.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Longueur tête (LH) 26.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1204
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm