Console avec 1 point de serrage ZeroClamp, Type: 12281

Réf.: 360030 12281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Type 12281
Largeur B 330 mm
Hauteur montage H 200 mm
Nombre de boulons 4
Raccord fileté 1/4 pouce
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360030 12281
EAN / GTIN 4045197415530
Réf. fabricant 360030 12281

Description

Exécution:

⌀ plot de serrage 120 mm, indexé.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Adapté(s) pour:

Pour plaques de base avec entraxe 200.

Livraison:

Avec raccord et tirettes 360025 réf. 18M16.

Accessoire(s):

Raccord rapide 360019 réf. 10241 et 1003.